Motion
57-8630R
Guantes recubiertos de neopreno con revestimiento de enclavamiento y acabado rugoso grabado - 12"
Artículo MI #03494996
No. Fabricante 57-8630R
Precio29.42 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos de neopreno con revestimiento de enclavamiento y acabado rugoso grabado - 12"
Artículo MI #03494996
No. Fabricante 57-8630R
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
Precio29.42 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    16 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para refinado, galvanizado, desengrasado, enchapado, industrias petroquímicas y limpieza y mantenimiento de cocinas.
  • Aplicación
    • Refinamiento petroquímico • Manipulación de materiales • Desengrasado • Manipulación de productos químicos • Revestimiento • Galvanización
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    3121
  • Características y beneficios
    • Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites • El proceso de inmersión múltiple proporciona una protección totalmente a prueba de líquidos • El acabado rugoso grabado tiene un excelente agarre antideslizante y resistencia a los cortes • Puño gauntlet para mayor protección del antebrazo • El color negro oculta la suciedad
  • Patrón de agarre
    Grabado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Número de Upc del fabricante
    616314014369
  • Material
    Neopreno
  • Línea de productos
    ChemGrip
  • Estándares cumplidos
    CE, EN 388 3121
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    616314014369

Descripción general

Descripción del fabricante
57-8630R GUANTES RECUBIERTOS DE NEOPRENO, GRABADOS
  • Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites
  • El proceso de inmersión múltiple proporciona una protección totalmente a prueba de líquidos
  • El acabado rugoso grabado tiene un excelente agarre antideslizante y resistencia al corte
  • Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo
  • El color negro oculta la suciedad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno