Motion
58-7305
Guantes sumergidos de PVC con aislamiento de alta visibilidad y acabado suave - Puño de seguridad
Artículo MI #03495006
No. Fabricante 58-7305
Precio14.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de PVC con aislamiento de alta visibilidad y acabado suave - Puño de seguridad
Artículo MI #03495006
No. Fabricante 58-7305
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
Precio14.70 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Talla única para todos
  • Longitud  
    56 cm
  • Tamaño
    HOMBRE

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para usar en ambientes fríos para manejar grasa, aceites, ácidos, cáusticos y disolventes; también se utiliza en almacenamiento, construcción de carreteras y control de tráfico.
  • Aplicación
    • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Seguridad
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Ideal para usar en ambientes fríos para manejar grasa, aceites, ácidos, cáusticos y disolventes; también se utiliza en almacenamiento, construcción de carreteras y control de tráfico.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314006616
  • Material
    PVC
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    ProCoat
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • Hoja de especificaciones
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • UPC_NO
    616314006616

Descripción general

Descripción del fabricante
58-7305 GUANTES PROCOAT DE PVC, SMOO DE ALTA VISIBILIDAD
  • El PVC de color naranja de alta visibilidad es excelente para la visibilidad en almacenes y carreteras
  • A prueba de líquidos
  • El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida

También puede gustarle