Motion
58-8015R
Guantes sumergidos de PVC de primera calidad con forro de enclavamiento y acabado semirresistente - Muñeca de punto
Artículo MI #03495011
No. Fabricante 58-8015R
Precio5.15 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de PVC de primera calidad con forro de enclavamiento y acabado semirresistente - Muñeca de punto
Artículo MI #03495011
No. Fabricante 58-8015R
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
Precio5.15 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Universal
  • Longitud  
    28 cm
  • Tamaño
    HOMBRE
  • Peso
    11 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • Los estilos de acabado semiáspero proporcionan un agarre económico mejorado en mojado y resistencia a los cortes • Forro de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y elimina las pequeñas pelusas • El color negro oculta la suciedad • Construcción de una sola inmersión • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Patrón de agarre
    Semirresistente
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    616314006647
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    ProCoat
  • Estándares cumplidos
    EN 388 4121
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    616314006647

Descripción general

Descripción del fabricante
58-8015R GUANTES DE PVC CON CAPA PROTECTORA, SEMIDESBASTE
  • Los estilos de acabado semidesbaste proporcionan un mejor agarre económico en mojado y resistencia al corte
  • Revestimiento de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y desprende poca pelusa
  • El color negro oculta la suciedad
  • Construcción de una sola inmersión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

También puede gustarle