Motion
58-8030R
Guantes sumergidos de PVC premium con revestimiento de enclavamiento y acabado semirresistente - 12" de largo
Artículo MI #03495018
No. Fabricante 58-8030R
Precio4.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de PVC premium con revestimiento de enclavamiento y acabado semirresistente - 12" de largo
Artículo MI #03495018
No. Fabricante 58-8030R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.70 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Universal
  • Longitud  
    31 cm
  • Tamaño
    HOMBRE
  • Peso
    13 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • Los estilos de acabado semiáspero proporcionan un agarre económico mejorado en mojado • Forro de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y elimina la pelusa • El color negro oculta la suciedad • Construcción de una sola inmersión • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Patrón de agarre
    Semirresistente
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    616314006661
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    ProCoat
  • Estándares cumplidos
    EN 388 4121
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    616314006661

Descripción general

Descripción del fabricante
58-8030R GUANTES DE PVC CON CAPA PROTECTORA, SEMIDESBASTE
  • Los estilos de acabado semidesbaste proporcionan un agarre económico mejorado en mojado
  • Revestimiento de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y desprende poca pelusa
  • El color negro oculta la suciedad
  • Construcción de una sola inmersión
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos

También puede gustarle