Motion
58-8035DD
Guantes sumergidos de PVC premium con forro de punto y acabado ácido rugoso - 14" de largo
Artículo MI #03495020
No. Fabricante 58-8035DD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de PVC premium con forro de punto y acabado ácido rugoso - 14" de largo
Artículo MI #03495020
No. Fabricante 58-8035DD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Universal
  • Longitud  
    36 cm
  • Tamaño
    HOMBRE
  • Peso
    17.5 kg

Detalles

  • Color
    Verde
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • El revestimiento tiene un agarre superior en mojado • Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado • Doble inmersión para una mayor protección contra los líquidos y un uso más prolongado • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Jersey
  • Número de Upc del fabricante
    616314006524
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    ProCoat
  • Prop. 65
  • Estándares cumplidos
    CE, EN 388 4121
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste

Descripción general

Descripción del fabricante
58-8035DD GUANTES PROCOAT DE PVC, CA RUGOSA
  • El revestimiento tiene un agarre superior en mojado
  • Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado
  • Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el desgaste
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos

También puede gustarle