Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteUniversal
- Longitud67 cm
- TamañoHOMBRE
- Peso23.5 kg
Detalles
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Características y beneficios• Forros de punto suave que proporcionan comodidad y aislamiento moderado • El color amarillo proporciona una mejor visibilidad y permite identificar más fácilmente la degradación de los guantes • Construcción de una sola inmersión • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Material del revestimientoJersey
- Material del forroJersey
- Número de Upc del fabricante616314006630
- MaterialPVC
- Línea de productosProCoat
- Estándares cumplidosEN 388 4121
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieSuave
- UPC_NO616314006630
Descripción general
- Forros de punto suave que proporcionan comodidad y aislamiento moderado
- El color amarillo proporciona una mejor visibilidad y permite identificar más fácilmente la degradación de los guantes
- Construcción de una sola inmersión
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación