Motion
58-8130DD
Guantes sumergidos de PVC premium con revestimiento de enclavamiento y acabado arenoso rugoso - 12" de largo
Artículo MI #03495026
No. Fabricante 58-8130DD
Precio8.21 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de PVC premium con revestimiento de enclavamiento y acabado arenoso rugoso - 12" de largo
Artículo MI #03495026
No. Fabricante 58-8130DD
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
Precio8.21 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Universal
  • Longitud  
    31 cm
  • Tamaño
    HOMBRE
  • Peso
    13.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • Acabado arenoso que proporciona un excelente agarre en mojado • Doble inmersión para mejorar la protección contra los líquidos y prolongar el uso • Forro de interbloqueo que se seca rápidamente, elimina las pequeñas pelusas y ofrece una gran destreza • El color negro oculta la suciedad • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    616314006449
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    ProCoat
  • Estándares cumplidos
    CE, EN 388 4121
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    616314006449

Descripción general

Descripción del fabricante
58-8130DD GUANTES PROCOAT DE PVC, ESTÁNDAR
  • El acabado arenoso proporciona un excelente agarre en mojado
  • Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el desgaste
  • El forro de interbloqueo se seca rápidamente, quita poca pelusa y ofrece una gran destreza
  • El color negro oculta la suciedad
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos

También puede gustarle