Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteUniversal
- Longitud36 cm
- TamañoHOMBRE
- Peso16 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoMano completa
- Material de recubrimientoPVC
- ColorNegro
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Características y beneficios• Acabado arenoso que proporciona un excelente agarre en mojado • Doble inmersión para mejorar la protección contra los líquidos y prolongar el uso • Forro de interbloqueo que se seca rápidamente, elimina las pequeñas pelusas y ofrece una gran destreza • El color negro oculta la suciedad • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Patrón de agarreParche de arena
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Con forroEnclavamiento
- Material del revestimientoEnclavamiento
- Material del forroPunto
- Número de Upc del fabricante616314006456
- MaterialPVC
- Línea de productosProCoat
- Estándares cumplidosCE, EN 388 4121
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO616314006456
Descripción general
- El acabado arenoso proporciona un excelente agarre en mojado
- Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el desgaste
- El forro de interbloqueo se seca rápidamente, quita poca pelusa y ofrece una gran destreza
- El color negro oculta la suciedad
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación