Motion
58-8215DD
Guantes sumergidos de PVC premium con forro de punto y acabado arenoso rugoso - Muñeca tejida
Artículo MI #03495028
No. Fabricante 58-8215DD
Precio7.27 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de PVC premium con forro de punto y acabado arenoso rugoso - Muñeca tejida
Artículo MI #03495028
No. Fabricante 58-8215DD
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
Precio7.27 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Universal
  • Longitud  
    28 cm
  • Tamaño
    HOMBRE
  • Peso
    13.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • El acabado Sandy proporciona un excelente agarre en mojado • Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el uso • Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado • El color negro oculta la suciedad • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Papel de lija
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Jersey
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Mezcla de algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314014307
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Línea de productos
    ProCoat
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • UPC_NO
    616314014307

Descripción general

Descripción del fabricante
58-8215DD GUANTES PROCOAT DE PVC, ESTÁNDAR
  • El acabado arenoso proporciona un excelente agarre en mojado
  • Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el desgaste
  • Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado
  • El color negro oculta la suciedad
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

También puede gustarle