Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud45 cm
- TamañoM
- Peso10.7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones en las que hay aceite de máquina presente y para aplicaciones que requieren una combinación de protección líquida y contra cortes.
- Aplicación• Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorMarrón
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRosa
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- EN3883121
- Características y beneficios• Resistente al frío, suave y flexible en aplicaciones en frío como aplicaciones marinas en aguas frías • Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo y permite ponerlo y quitarlo fácilmente • Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre • Forro sin costuras que proporciona una excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroEnclavamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante616314006739
- MaterialPVC
- Línea de productosPermFlex
- Estándares cumplidosCE, EN 388 4121
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO616314006739
Descripción general
- Resistente al frío, suave y flexible en aplicaciones frías como aplicaciones marinas de agua fría
- Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo y permite ponerlo y quitarlo fácilmente
- Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre
- El forro sin costuras proporciona una excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación