Motion
58-8651/M
Guantes de PVC resistentes al frío con revestimiento sin costuras y revestimiento rugoso - 12"
Artículo MI #03495041
No. Fabricante 58-8651/M
Precio11.06 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de PVC resistentes al frío con revestimiento sin costuras y revestimiento rugoso - 12"
Artículo MI #03495041
No. Fabricante 58-8651/M
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
Precio11.06 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    45 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    12.2 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones en las que hay aceite de máquina presente y para aplicaciones que requieren una combinación de protección líquida y contra cortes.
  • Aplicación
    • Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Marrón
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Rosa
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    3121
  • Características y beneficios
    • Resistente al frío, suave y flexible en aplicaciones en frío como aplicaciones marinas en aguas frías • Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo y permite ponerlo y quitarlo fácilmente • Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre • Forro sin costuras que proporciona una excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314006777
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    PermFlex
  • Estándares cumplidos
    CE, EN 388 4121
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    616314006777

Descripción general

Descripción del fabricante
58-8651/M PERMFLEX, RESISTENTE AL FRÍO
  • Resistente al frío, suave y flexible en aplicaciones frías como aplicaciones marinas de agua fría
  • Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo y permite ponerlo y quitarlo fácilmente
  • Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre
  • El forro sin costuras proporciona una excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores

También puede gustarle