Motion
58-8656/EG
XtraTuff, PVC soportado resistente al aceite, Bl., con revestimiento rugoso, 12 pulgadas, TAMAÑO XL-Azul
Artículo MI #03495049
No. Fabricante 58-8656/XL
Precio8.46 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XtraTuff, PVC soportado resistente al aceite, Bl., con revestimiento rugoso, 12 pulgadas, TAMAÑO XL-Azul
Artículo MI #03495049
No. Fabricante 58-8656/XL
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
Su precio$8.46/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    45 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    15.8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones en las que hay aceite de máquina presente y para aplicaciones que requieren una combinación de protección líquida y contra cortes.
  • Aplicación
    • Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • Resistente al aceite, suave y resistente incluso después de la exposición a aceites de máquinas • Brazalete de guantelet para mayor protección del antebrazo y que permite poner y quitar fácilmente • Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre • Forro sin costuras que proporciona una excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores • Cumple con la Parte 177 de la FDA - Actividades alimentarias indirectas: polímeros. Subparte C: Sustancias para uso exclusivo como componentes de artículos destinados a uso repetido. Sec. 177.2600
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314006876
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    XtraTuff
  • Estándares cumplidos
    CE, EN 388 4121
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    616314006876

Descripción general

Descripción del fabricante
58-8656/XL XTRATUFF, RESISTENTE AL ACEITE
  • Resistente al aceite, suave y resistente incluso después de la exposición a aceites de máquinas
  • Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo y permite ponerlo y quitarlo fácilmente
  • Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre
  • El forro sin costuras proporciona una excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores
  • Cumple con la Parte 177 de la FDA - Actividades alimentarias indirectas: polímeros. Subparte C: Sustancias para uso exclusivo como componentes de artículos destinados a uso repetido. Sec. 177.2600

También puede gustarle