Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud46.5 cm
- TamañoL
- Peso17.2 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones en las que hay aceite de máquina presente y para aplicaciones que requieren una combinación de protección líquida y contra cortes.
- Aplicación• Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
- ColorAzul
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- EN3883121
- Características y beneficios• Palma revestida dura que proporciona un gran agarre • La construcción de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza • Resistente al aceite y a los líquidos, se mantiene suave y fuerte incluso después de la exposición a aceites de máquinas • Mangas de PVC termoselladas, reforzadas para evitar desgarros y pinchazos • Longitud total de 25" y cuello elástico que proporciona protección del antebrazo en un entorno no químico
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Material del forroPunto
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante616314003745
- MaterialPVC
- Línea de productosXtraTuff
- Estándares cumplidosEN 388 4121
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO616314003745
Descripción general
- Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Resistente al aceite y a los líquidos, suave y resistente incluso después de la exposición a aceites de máquinas
- Mangas de PVC termoselladas, reforzadas para evitar desgarros y pinchazos
- 25" overall length and elastic collar provides forearm protection in a non-chemical environment
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación