Motion
58-8657/M
XtraTuff, PVC soportado resistente al aceite, Bl, rugoso, manguito de PVC Clr, 25 pulg. TAMAÑO M-Azul
Artículo MI #03495052
No. Fabricante 58-8657/M
Precio35.21 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XtraTuff, PVC soportado resistente al aceite, Bl, rugoso, manguito de PVC Clr, 25 pulg. TAMAÑO M-Azul
Artículo MI #03495052
No. Fabricante 58-8657/M
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
Precio35.21 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    46.5 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    16.6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones en las que hay aceite de máquina presente y para aplicaciones que requieren una combinación de protección líquida y contra cortes.
  • Aplicación
    • Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    3121
  • Características y beneficios
    • Palma revestida dura que proporciona un gran agarre • La construcción de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza • Resistente al aceite y a los líquidos, se mantiene suave y fuerte incluso después de la exposición a aceites de máquinas • Mangas de PVC termoselladas, reforzadas para evitar desgarros y pinchazos • Longitud total de 25" y cuello elástico que proporciona protección del antebrazo en un entorno no químico
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Material del forro
    Punto
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314003752
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    XtraTuff
  • Estándares cumplidos
    EN 388 4121
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    616314003752

Descripción general

Descripción del fabricante
58-8657/M XTRATUFF, RESISTENTE AL ACEITE
  • Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Resistente al aceite y a los líquidos, suave y resistente incluso después de la exposición a aceites de máquinas
  • Mangas de PVC termoselladas, reforzadas para evitar desgarros y pinchazos
  • 25" overall length and elastic collar provides forearm protection in a non-chemical environment

También puede gustarle