Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud24 cm
- TamañoL
- Peso13 kg
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñado para manipular piezas pequeñas o durante el montaje o la inspección.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoVinilo
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Características y beneficios• Los guantes de tela con revestimiento de vinilo con textura única tienen un gran agarre • Se ponen guantes de algodón y proporcionan una mejor destreza que los guantes de cuero • Ajuste suave y cómodo • Resistente a los líquidos • El forro de interbloqueo se seca rápidamente, elimina las pequeñas pelusas y ofrece una gran destreza • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreTexturizado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroEnclavamiento
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314004742
- Tipo de materialAlgodón y mezcla de algodón
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- UPC_NO616314004742
Descripción general
- Los guantes exclusivos de tela con revestimiento de vinilo texturizado tienen un gran agarre
- Protege los guantes de algodón y proporciona mejor destreza que los guantes de piel
- Ajuste suave y cómodo
- Resistente a los líquidos
- El forro de interbloqueo se seca rápidamente, quita poca pelusa y ofrece una gran destreza
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación