Motion
59-2515/EG
Guantes texturizados con revestimiento de vinilo y forro de enclavamiento
Artículo MI #03495069
No. Fabricante 59-2515/XL
Precio7.88 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes texturizados con revestimiento de vinilo y forro de enclavamiento
Artículo MI #03495069
No. Fabricante 59-2515/XL
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
Precio7.88 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    25 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    14.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado para manipular piezas pequeñas o durante el montaje o la inspección.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Vinilo
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • Los guantes de tela con revestimiento de vinilo con textura única tienen un gran agarre • Se ponen guantes de algodón y proporcionan una mejor destreza que los guantes de cuero • Ajuste suave y cómodo • Resistente a los líquidos • El forro de interbloqueo se seca rápidamente, elimina las pequeñas pelusas y ofrece una gran destreza • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314004759
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • UPC_NO
    616314004759

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES CON REVESTIMIENTO DE VINILO TEXTURIZADO 59-2515/XL
  • Los guantes exclusivos de tela con revestimiento de vinilo texturizado tienen un gran agarre
  • Protege los guantes de algodón y proporciona mejor destreza que los guantes de piel
  • Ajuste suave y cómodo
  • Resistente a los líquidos
  • El forro de interbloqueo se seca rápidamente, quita poca pelusa y ofrece una gran destreza
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos

También puede gustarle