Motion
75-2026/M
Guantes para soldadora Mig Tig de piel de vacuno con puntadas de Kevlar® Top Grain - Puños de piel en forma de guantelet
Artículo MI #03495405
No. Fabricante 75-2026/M
Precio15.62 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para soldadora Mig Tig de piel de vacuno con puntadas de Kevlar® Top Grain - Puños de piel en forma de guantelet
Artículo MI #03495405
No. Fabricante 75-2026/M
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
Su precio$15.62/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    35.5 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    17 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Ideal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Tipo de material de cuero
    Cowhide
  • Con forro
    Sin forro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314005602
  • Material
    Piel
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • Material de costura
    Kevlar
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes de soldadura
  • UPC_NO
    616314005602
  • Aplicaciones de soldadura
    MIG Y TIG

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE SOLDADOR MIG TIG 75-2026/M
  • La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Puño de guantelet de piel para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente

También puede gustarle