Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud35.5 cm
- TamañoXL
- Peso19 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
- Material de la espaldaPiel
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónIdeal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Con forroSin forro
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante616314005619
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaGrano
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO616314005619
- Aplicaciones de soldaduraMIG Y TIG
Descripción general
- La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Puño de guantelet de piel para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación