Motion
75-320/L/RHO
Guantes para soldadora Mig Tig de piel de cerdo de grano superior con costuras de Kevlar® - Puño de manopla de piel dividida, Natural, L
Artículo MI #03495409
No. Fabricante 75-320/L/RHO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para soldadora Mig Tig de piel de cerdo de grano superior con costuras de Kevlar® - Puño de manopla de piel dividida, Natural, L
Artículo MI #03495409
No. Fabricante 75-320/L/RHO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    28 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    12 kg

Detalles

  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Tipo de mano
    Mano derecha
  • Tipo de material de cuero
    Cowhide
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314021114
  • Material
    Piel
  • Piel dividida o granulada
    División
  • Material de costura
    Kevlar
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • Tipo
    Guantes de soldadura
  • Aplicaciones de soldadura
    MIG Y TIG

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES PARA SOLDADORES 75-320/L/RHO MIG TIG
  • La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Puño de guantelet de cuero dividido para mayor protección del antebrazo y permite ponerlo y quitarlo fácilmente
  • Palma sin forro para mayor destreza

También puede gustarle