Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud29.85 cm
- TamañoL en oz
- Peso11 kg
Detalles
- AplicaciónMIG/TIG
- ColorGris
- DescripciónIdeal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroPiel de cabra
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante616314009181
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaGrano
- Material de costuraKevlar
- TipoGuantes de soldadura
- Aplicaciones de soldaduraMIG Y TIG
Descripción general
- La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Puño de piel sin cordones para poner y quitar fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación