Motion
75-4904/S
Guantes para soldadoras Mig Tig, 2 Cuero, PK12
Artículo MI #03495423
No. Fabricante 75-4904/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para soldadoras Mig Tig, 2 Cuero, PK12
Artículo MI #03495423
No. Fabricante 75-4904/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud  
    29.21 cm
  • Tamaño
    S in-oz
  • Peso
    10.65 kg

Detalles

  • Aplicación
    MIG/TIG
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Ideal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314009167
  • Material
    Piel
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • Material de costura
    Kevlar
  • Tipo
    Guantes de soldadura
  • Aplicaciones de soldadura
    MIG Y TIG

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE SOLDADOR MIG TIG 75-4904/S
  • La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Puño de piel sin cordones para poner y quitar fácilmente

You May Also Like