Motion
77-208/S
Guantes para palma de piel - S o talla 7, piel granulada de vacuno, forro de poliéster, beige
Artículo MI #03495427
No. Fabricante 77-208/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel - S o talla 7, piel granulada de vacuno, forro de poliéster, beige
Artículo MI #03495427
No. Fabricante 77-208/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    41 cm
  • Peso
    11.5 kg

Detalles

  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Cuero granulado de bovino
  • Material del forro
    Poliéster
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
77-208/S DE CUERO DE VACA DE GRANO SUPERIOR AISLADO
  • La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El forro de espuma roja proporciona un excelente aislamiento y protección contra la humedad
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI

También puede gustarle