Motion
77-268/M
Destornilladores Cowhide de Grano Superior, Forro Espuma Roja, TAMAÑO M-Natural
Artículo MI #03495457
No. Fabricante 77-268/M
Precio12.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores Cowhide de Grano Superior, Forro Espuma Roja, TAMAÑO M-Natural
Artículo MI #03495457
No. Fabricante 77-268/M
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
Precio12.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    41 cm
  • Peso
    12.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Características de comodidad
    La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de cuero de vacuno granulado
  • Material del forro
    Térmica
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
77-268/M DE CUERO DE VACA DE GRANO SUPERIOR AISLADO
  • La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El forro térmico rojo es un tejido denso y pesado que proporciona un excelente aislamiento
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI

También puede gustarle