Motion
77-469/l
Drivers Top Grain Pigskin, Forro 3M Thinsulate, TAMAÑO L Natural para Pulgares Keystone
Artículo MI #03495491
No. Fabricante 77-469/L
Precio14.76 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Drivers Top Grain Pigskin, Forro 3M Thinsulate, TAMAÑO L Natural para Pulgares Keystone
Artículo MI #03495491
No. Fabricante 77-469/L
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
Precio14.76 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    40 cm
  • Peso
    12 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Características de comodidad
    La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Material del forro
    Térmica
  • Material
    Piel de cerdo
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
77-469/L DE PIEL DE CERDO GRANULADA CON AISLAMIENTO
  • La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El forro 3M™ Thinsulate proporciona un aislamiento superior sin el volumen del forro polar
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle