Motion
78-3927/EG
Guantes de piel de cerdo con dorso de tela y forro 3M™ Thinsulate - Puños de seguridad de tela
Artículo MI #03495497
No. Fabricante 78-3927/XL
Precio13.77 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel de cerdo con dorso de tela y forro 3M™ Thinsulate - Puños de seguridad de tela
Artículo MI #03495497
No. Fabricante 78-3927/XL
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
Su precio$13.77/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    45.5 cm
  • Peso
    14 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    La estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
  • Descripción de construcción
    Corte y cosido de Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Material del forro
    Térmica
  • Material
    Piel de cerdo
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de lona
  • Tipo de protección
    Protección contra el frío
  • Estilo de pulgar
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE PIEL DE CERDO 78-3927/XL
  • La estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
  • El forro 3M™ Thinsulate proporciona un aislamiento superior sin el volumen del forro polar
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida

You May Also Like