Motion
78-7863B/l
Cowhide Split, Gunn Cut, Pile de forro polar, Palma Split BL, Bisturí de tela Ylw, TAMAÑO SC L-Amarillo
Artículo MI #03495503
No. Fabricante 78-7863B/L
Precio16.24 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cowhide Split, Gunn Cut, Pile de forro polar, Palma Split BL, Bisturí de tela Ylw, TAMAÑO SC L-Amarillo
Artículo MI #03495503
No. Fabricante 78-7863B/L
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
Precio16.24 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    32 cm
  • Peso
    20 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para trabajos al aire libre fríos donde el entorno de trabajo es seco.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Características de comodidad
    La construcción de cuero Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • Descripción de construcción
    Corte y cosido de Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Ideal para trabajos al aire libre fríos donde el entorno de trabajo es seco.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Calidad superior
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Forro polar
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de lona
  • Tipo de protección
    Protección contra el frío
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE PIEL AISLADA 78-7863B/L
  • La construcción de cuero Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero dividido es económico y tiene una textura visible
  • El forro polar de pelo es un tejido polar sintético extra grueso que proporciona una calidez superior
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua

También puede gustarle