Motion
80-8800/l
Palma de piel de vacuno con abertura lateral, PK12
Artículo MI #03495505
No. Fabricante 80-8800/L
Precio8.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de piel de vacuno con abertura lateral, PK12
Artículo MI #03495505
No. Fabricante 80-8800/L
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
Precio8.97 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    28 cm
  • Peso
    19 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Popular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Características de comodidad
    Fabricado con cuero de vaca grueso con aberturas laterales
  • Descripción de construcción
    Corte y cosido de Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Popular en aplicaciones de uso intensivo como agricultura, fundición, silvicultura, minería y operación de máquinas pesadas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de lona
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Kevlar
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
80-8800/L DE CUERO BOVINO CON DIVISIÓN LATERAL PESADA
  • Fabricado con cuero de vaca grueso con aberturas laterales
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Espalda y puños resistentes y extrarresistentes
  • Cosido con paraaramida que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI