Motion
82-5066/S
Guantes para palma de piel con parte trasera de lona - S o talla 7, cuero de cotilo dividido, grado B, sin forro, beige
Artículo MI #03495545
No. Fabricante 82-5066/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel con parte trasera de lona - S o talla 7, cuero de cotilo dividido, grado B, sin forro, beige
Artículo MI #03495545
No. Fabricante 82-5066/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    26 cm
  • Peso
    21 kg

Detalles

  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Descripción
    Se utiliza para construcción, metalurgia, agricultura, mantenimiento y otros fines generales.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado B
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Lona, cuero
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de lona
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
HOMBRO SELECCIONADO DE GRADO 82-5066/S "A/B"
  • Construido con cuero de vaca con hombros partidos de grado "A/B"
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Espalda de piel completa que proporciona protección de alta resistencia
  • Puño de goma para mayor protección del antebrazo, que permite una rápida extracción y resistencia al agua
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI

También puede gustarle