Motion
82-7763/M
Palma de cuero de cotilo con abertura en el hombro, PK12
Artículo MI #03495570
No. Fabricante 82-7763/M
Precio8.14 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de cuero de cotilo con abertura en el hombro, PK12
Artículo MI #03495570
No. Fabricante 82-7763/M
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
Precio8.14 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    47 cm
  • Peso
    14 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para construcción, metalurgia, agricultura, mantenimiento y otros fines generales.
  • Material de la espalda
    Tejido
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    Construido con cuero de vaca con hombros partidos de grado "A/B"
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Puños de seguridad de goma
  • Descripción
    Se utiliza para construcción, metalurgia, agricultura, mantenimiento y otros fines generales.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Calidad superior
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel para palma - Doble palma
  • Características de la palma
    Palma de cuero doble
  • Material de la palma
    Cuero de vacuno dividido
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
HOMBRO SELECCIONADO DE GRADO 82-7763/M "A/B"
  • Construido con cuero de vaca con hombros partidos de grado "A/B"
  • La palma doble ofrece comodidad, aislamiento y protección contra el calor
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI