Motion
83-6663/l
Guantes con palma de piel de vacuno con abertura de grado normal y parte trasera de tela - Puño de goma tipo guantelete
Artículo MI #03495590
No. Fabricante 83-6663/L
Precio5.30 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes con palma de piel de vacuno con abertura de grado normal y parte trasera de tela - Puño de goma tipo guantelete
Artículo MI #03495590
No. Fabricante 83-6663/L
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
Precio5.30 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    28 cm
  • Peso
    21 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Calidad más popular, que proporciona la mejor combinación de calidad y precio. Se utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
  • Material de la espalda
    Algodón
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Verde
  • Características de comodidad
    Construido con cuero de vaca con hombros partidos de grado "B"
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Calidad más popular, que proporciona la mejor combinación de calidad y precio. Se utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel para palma - Palma doble con espalda de tela
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
83-6663/L, DIVISIÓN DE HOMBRO DE GRADO "B"
  • Construido con cuero de vaca con hombros partidos de grado "B"
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Puño de goma para mayor protección del antebrazo, que permite una rápida extracción y resistencia al agua
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle