Motion
84-7532A/S
Guantes para palma de cuero de vacuno dividido de grado estándar con dorso de tela - Puños de seguridad plastificados
Artículo MI #03495611
No. Fabricante 84-7532A/S
Precio6.01 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de cuero de vacuno dividido de grado estándar con dorso de tela - Puños de seguridad plastificados
Artículo MI #03495611
No. Fabricante 84-7532A/S
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
Precio6.01 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    26 cm
  • Peso
    17 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
  • Material de la espalda
    Algodón
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    Fabricado con cuero de vaca con división del hombro de grado "B/C"
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn lavable en los puños
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado económico
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de tela
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERO DE VACA PARTIDO DE GRADO "B/C" 84-7532A/S
  • Fabricado con cuero de vaca con división del hombro de grado "B/C"
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad de plástico ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida, se puede lavar para un uso más prolongado y es impermeable
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle