Motion
84-7633
Guantes de cuero de doble palma con abertura de grado estándar y espalda de tela - Puño de goma tipo guantelete
Artículo MI #03495618
No. Fabricante 84-7633
Precio7.15 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de cuero de doble palma con abertura de grado estándar y espalda de tela - Puño de goma tipo guantelete
Artículo MI #03495618
No. Fabricante 84-7633

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.15/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Talla única para todos
  • Longitud
    44.5 cm
  • Peso
    24 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
  • Material de la espalda
    Algodón
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    Fabricado con cuero de vaca con división de hombro de grado seleccionado
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Seleccionar grado
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de piel para palma - Palma doble con espalda de tela
  • Características de la palma
    Palma de cuero doble
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERO DE VACA PARTIDO DE GRADO 84-7633 "B/C"
  • Construido con cuero de vaca con división en el hombro de grado estándar
  • Las palmas dobles ofrecen comodidad, aislamiento y protección contra el calor
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Puño de goma para mayor protección del antebrazo, que permite una rápida extracción y resistencia al agua
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle