Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud28 cm
- Peso12 kg
Detalles
- Detalles adicionalesGrado económico. Protección económica para aplicaciones de uso general que incluyen agricultura, paisajismo, mantenimiento general y construcción.
- Material de la espaldaAlgodón
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Características de comodidadLa construcción de cuero de bovino proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Descripción de construcciónCorte de calado
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGrado económico. Protección económica para aplicaciones de uso general que incluyen agricultura, paisajismo, mantenimiento general y construcción.
- Descripción Palabra claveGuantes de piel con palma
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado económico
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Material de costuraNailon
- Estilo de pulgarRecto
Descripción general
- La construcción de cuero de bovino proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Palma forrada de algodón para mayor comodidad
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
- La palma reforzada aumenta la durabilidad y proporciona protección adicional en puntos de desgaste comunes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación