Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud30 cm
- Peso26 kg
Detalles
- Detalles adicionalesGrado normal. Ideal para la manipulación de tuberías, ladrillos y otros materiales, construcción, agricultura y mantenimiento general.
- Material de la espaldaAlgodón
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Características de comodidadLa construcción de cuero de bovino proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Descripción de construcciónCorte del cañón
- Tipo de manguitoSeguridad
- DescripciónGrado normal. Ideal para la manipulación de tuberías, ladrillos y otros materiales, construcción, agricultura y mantenimiento general.
- Descripción Palabra claveGuantes de piel con palma
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado normal
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Palma doble con espalda de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Material de costuraNailon
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- La construcción de cuero de bovino proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Palma forrada de algodón para mayor comodidad
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
- Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación