Motion
87-3563/l
Palma superior de piel de cerdo, PK12
Artículo MI #03495653
No. Fabricante 87-3563/L
Precio10.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma superior de piel de cerdo, PK12
Artículo MI #03495653
No. Fabricante 87-3563/L
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
Precio10.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    28 cm
  • Peso
    23 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Calidad superior. Ideal para la manipulación de tuberías, ladrillos y otros materiales, construcción, agricultura y mantenimiento general.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    La estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
  • Descripción de construcción
    Corte del cañón
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción
    Calidad Premium. Ideal para la manipulación de tuberías, ladrillos y otros materiales, construcción, agricultura y mantenimiento general.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Piel de cerdo
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de lona
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR DE PIEL DE CERDO GRANULADA 87-3563/L
  • La estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle