Motion
91-908PDI
Guantes de lona de algodón de calidad económica con agarre de puntos de PVC en la palma, el pulgar y el dedo índice - 8 oz
Artículo MI #03495675
No. Fabricante 91-908PDI
Precio1.72 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de lona de algodón de calidad económica con agarre de puntos de PVC en la palma, el pulgar y el dedo índice - 8 oz
Artículo MI #03495675
No. Fabricante 91-908PDI
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
Precio1.72 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Talla única para todos
  • Longitud  
    65 cm
  • Tamaño
    HOMBRE

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para protección ligera en aplicaciones de perforación de petróleo, almacenamiento, agricultura y automoción.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos de puntos
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Beige
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para protección ligera en aplicaciones de perforación de petróleo, almacenamiento, agricultura y automoción.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de trabajo de tela
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Lona
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314003943
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    616314003943

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE LONA CON LUNARES 91-908PDI
  • Lona de algodón natural que mantiene las manos frescas y protegidas
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Los puntos de PVC proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión

You May Also Like