Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud62 cm
- TamañoHOMBRE
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para protección ligera en aplicaciones de perforación de petróleo, almacenamiento, agricultura y automoción.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos de puntos
- Material de recubrimientoPVC
- ColorBeige
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza para protección ligera en aplicaciones de perforación de petróleo, almacenamiento, agricultura y automoción.
- Descripción Palabra claveGuantes de trabajo de tela
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesCluta
- Patrón de agarrePunto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoLona
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314016097
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO616314016097
Descripción general
- Lona de algodón natural que mantiene las manos frescas y protegidas
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Los puntos de PVC proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación