Motion
92-918BT
Guantes de lona de algodón para hombre, PK12
Artículo MI #03495683
No. Fabricante 92-918BT
Precio2.96 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de lona de algodón para hombre, PK12
Artículo MI #03495683
No. Fabricante 92-918BT
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
Precio2.96 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Talla única para todos
  • Longitud  
    69 cm
  • Tamaño
    HOMBRE

Detalles

  • Detalles adicionales
    Guante multiusos utilizado para la protección de la luz en aplicaciones de construcción, perforación petrolera, silvicultura, carpintería, agricultura y automoción.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Estilo de puño
    Top de banda
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guante multiusos utilizado para la protección de la luz en aplicaciones de construcción, perforación petrolera, silvicultura, carpintería, agricultura y automoción.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de trabajo de tela
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Parte superior de lona
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314004063
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Guantes de trabajo de tela
  • Características de la palma
    Palma de doble capa
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    616314004063

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE DOBLE PALMA DE LONA 92-918BT
  • Lona de algodón natural que mantiene las manos frescas y protegidas
  • El brazalete Band Top ayuda a proteger la zona de la muñeca y permite ponerla y quitarla fácilmente
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • La palma doble proporciona peso, durabilidad y protección adicionales
  • El acabado de encaje ofrece mayor durabilidad gracias a su mayor resistencia a la abrasión

También puede gustarle