Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud69 cm
- TamañoHOMBRE
Detalles
- Detalles adicionalesGuante multiusos utilizado para la protección de la luz en aplicaciones de construcción, perforación petrolera, silvicultura, carpintería, agricultura y automoción.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Estilo de puñoTop de banda
- Tipo de manguitoTop de banda
- DescripciónGuante multiusos utilizado para la protección de la luz en aplicaciones de construcción, perforación petrolera, silvicultura, carpintería, agricultura y automoción.
- Descripción Palabra claveGuantes de trabajo de tela
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoSalida de lona
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314004070
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Características de la palmaPalma de doble capa
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO616314004070
Descripción general
- Lona de algodón natural que mantiene las manos frescas y protegidas
- El brazalete Band Top ayuda a proteger la zona de la muñeca y permite ponerla y quitarla fácilmente
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- La palma doble proporciona peso, durabilidad y protección adicionales
- El acabado de salida ofrece una resistencia moderada al calor