Motion
93-568
Guantes para tareas de calidad económica con palma de una sola capa, espalda de una sola capa y acabado Nap-Out - Muñeca de punto
Artículo MI #03495703
No. Fabricante 93-568
Precio3.71 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para tareas de calidad económica con palma de una sola capa, espalda de una sola capa y acabado Nap-Out - Muñeca de punto
Artículo MI #03495703
No. Fabricante 93-568
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
Precio3.71 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Talla única para todos
  • Longitud  
    69 cm
  • Tamaño
    HOMBRE

Detalles

  • Detalles adicionales
    Guante multiuso de grado económico utilizado para la protección de la luz en aplicaciones de almacenamiento, agricultura y automoción.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Oro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guante multiuso de grado económico utilizado para la protección de la luz en aplicaciones de almacenamiento, agricultura y automoción.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de trabajo de tela
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Correa de algodón
  • Material del forro
    Algodón, poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    616314003998
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de trabajo de tela
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    616314003998

Descripción general

Descripción del fabricante
93-568 TAREAS DE ORO, CLASE ECONÓMICA
  • La confección en algodón mantiene las manos frescas y protegidas
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El acabado de salida ofrece una resistencia moderada al calor
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado

También puede gustarle