Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud60.96 cm
- TamañoHOMBRE
Detalles
- Detalles adicionalesCalidad Premium. Guantes multiuso utilizados para la protección de la luz en aplicaciones de almacenamiento, agricultura y automoción.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorOro
- País de origenPakistán
- Estilo de puñoGuanteleta
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónCalidad Premium. Guantes multiuso utilizados para la protección de la luz en aplicaciones de almacenamiento, agricultura y automoción.
- Descripción Palabra claveGuantes de trabajo de tela
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoCorrea de algodón
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314004032
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estilo de pulgarrecto
- Tipo de pulgarRecto
- TipoGuantes de palma
- UPC_NO616314004032
Descripción general
- Lona de algodón natural que mantiene las manos frescas y protegidas
- Puño Gauntlet de goma para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- El peso pesado proporciona una protección mejorada y un uso prolongado
- Talla para mujer para un ajuste perfecto en las manos femeninas
- Canvas Back ofrece transpirabilidad en el dorso de la mano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación