Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.4 cm
- Longitud7.6 cm
- Ancho15.2 cm
Detalles
- Detalles adicionalesSe fija a cualquier baliza E-Flare para su uso en todas las superficies lisas
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Compensación de número de pieza de linterna939-HZ510, 939-HZ520, 939-HZ530
- Nombre comercial de la linternaLlamada electrónica
- Número de Upc del fabricante616314083907
- TipoSoporte de base magnética
- UPC_NO616314083907
Descripción general
- Se fija a todas las balizas de e-Flare
- Lo mejor para objetos estacionarios
- No apto para vehículos en movimiento
- Plástico ABS
- Tamaño: SG
- Empaquetado: 144/caja
- Tipo de stock: hecho bajo pedido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación