Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteUniversal
- Longitud60.96 cm
- TamañoHOMBRE
- Peso21.25 kg
Detalles
- Detalles adicionalesGrado económico. Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
- AplicaciónPropósito general
- ColorNatural
- Tipo de manguitoTop de banda
- DescripciónGrado económico. Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
- Descripción Palabra claveProtección contra el calor
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forrolaplapeo
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314004179
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialAlgodón y mezcla de algodón
- Tipo de protecciónProtección contra el calor
- UPC_NO616314004179
Descripción general
- La confección en lona de algodón de tres capas ofrece comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor
- Forro de arpillera para una mayor protección contra el calor
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Acabado de rosca para mayor resistencia al calor
- Correa en los nudillos para mayor protección
- El brazalete Band Top ayuda a proteger la zona de la muñeca y permite ponerla y quitarla fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación