Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud63.5 cm
- TamañoHOMBRE
- Peso22.5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesCalidad Premium. Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
- Aplicación• Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
- ColorNatural
- Tipo de manguitoTop de banda
- DescripciónCalidad Premium. Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
- Descripción Palabra claveProtección contra el calor
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante616314004193
- MaterialAlgodón
- TipoGuantes Hot Mill
- UPC_NO616314004193
Descripción general
- La confección en lona de algodón de tres capas ofrece comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Acabado de rosca para mayor resistencia al calor
- Correa en los nudillos para mayor protección
- El brazalete Band Top ayuda a proteger la zona de la muñeca y permite ponerla y quitarla fácilmente
- Puño de guantelet almidonado para mayor protección del antebrazo, que permite una extracción rápida y es lavable para un uso más prolongado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación