Motion
94-934
Guantes Hot Mill de primera calidad con tres capas de lona de algodón y palma de tela vaquera - 34 oz
Artículo MI #03495744
No. Fabricante 94-934
Precio7.09 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Hot Mill de primera calidad con tres capas de lona de algodón y palma de tela vaquera - 34 oz
Artículo MI #03495744
No. Fabricante 94-934
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
Precio7.09 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    60.96 cm
  • Tamaño
    HOMBRE
  • Peso
    13.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Calidad Premium. Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Aplicación
    • Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción
    Calidad Premium. Se utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314016172
  • Material
    Algodón
  • Tipo
    Guantes Hot Mill
  • UPC_NO
    616314016172

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE LONA 94-934 HOT MILL, 34 OZ
  • La confección en lona de algodón de tres capas ofrece comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor
  • Palma de denim azul para mayor resistencia a la abrasión
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Acabado de rosca para mayor resistencia al calor
  • Correa en los nudillos para mayor protección
  • El brazalete Band Top ayuda a proteger la zona de la muñeca y permite ponerla y quitarla fácilmente

También puede gustarle