Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud55 cm
- TamañoHOMBRE
Detalles
- Detalles adicionalesPeso económico, utilizado para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorMarrón
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPeso económico, utilizado para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
- Descripción Palabra claveGuantes de trabajo de tela
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del forroPunto de algodón
- Número de Upc del fabricante616314004223
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO616314004223
Descripción general
- La construcción de poliéster/algodón es transpirable y reduce la fatiga de las manos
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- El color marrón oculta la suciedad y prolonga el desgaste
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación