Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteDamas - Talla única para todos
- Longitud50 cm
- TamañoMUJERES
Detalles
- Detalles adicionalesPeso económico, utilizado para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorMarrón
- País de origenPakistán
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPeso económico, utilizado para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
- Descripción Palabra claveGuantes de trabajo de tela
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Número de Upc del fabricante616314044557
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- Estilo de pulgarRecto
- Tipo de pulgarRecto
- TipoGuantes de punto
- UPC_NO616314044557
Descripción general
- La construcción de poliéster/algodón es transpirable y reduce la fatiga de las manos
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- El color marrón oculta la suciedad y prolonga el desgaste
- Talla para mujer para un ajuste perfecto en las manos femeninas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación