Motion
95-809PDC
Guantes de punto de poliéster/algodón de peso normal con agarre de PVC con puntos - Para mujer
Artículo MI #03495754
No. Fabricante 95-809PDC
Precio1.59 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de poliéster/algodón de peso normal con agarre de PVC con puntos - Para mujer
Artículo MI #03495754
No. Fabricante 95-809PDC
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
Precio1.59 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Damas - Talla única para todos
  • Longitud  
    60 cm
  • Tamaño
    MUJERES

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso normal. Se utiliza para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Marrón
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso normal. Se utiliza para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de trabajo de tela
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314004292
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    616314004292

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PUNTO 95-809PDC , MARRONES, REG
  • Estructura de poliéster/algodón que mantiene las manos frescas y protegidas
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Los puntos de PVC proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • El color marrón oculta la suciedad y prolonga el desgaste
  • Talla para mujer para un ajuste perfecto en las manos femeninas

También puede gustarle