Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud62 cm
- TamañoHOMBRE
Detalles
- Detalles adicionalesPeso pesado económico. Se utiliza para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
- AplicaciónPropósito general
- Material de la espaldaAlgodón
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorMarrón
- País de origenChina
- Estilo de puñoSin cordones
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónPeso pesado. Se utiliza para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Número de Upc del fabricante616314004322
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- Estilo de pulgarRecto
- Tipo de pulgarRecto
- TipoGuantes de punto
- UPC_NO616314004322
Descripción general
- La confección de algodón/poliéster es transpirable y reduce la fatiga de las manos
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- El puño sin cordones permite ponerlo y quitarlo fácilmente
- El peso pesado es excelente para aplicaciones frías
- El forro de punto es suave, cálido, flexible y elástico
- El color marrón oculta la suciedad y prolonga el desgaste
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación