Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Longitud8-1/2 pulg.
- TamañoIn-oz para caballeros
Detalles
- AplicaciónInspección, se puede llevar como forro debajo de guantes antilíquidos desechables y sin soporte
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- País de origenPakistán
- DescripciónIdeal para inspección y montaje electrónico.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante616314001857
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes para inspectores
- Línea de productosEquipo limpio
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- TipoGuantes de inspección
- UPC_NO616314001857
Descripción general
- Confeccionado en tejido de algodón 100 % con un diseño reversible de dos piezas
- Diseñado para minimizar la contaminación de productos de manos humanas
- Se puede utilizar como revestimiento bajo guantes desechables y sin soporte a prueba de líquidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación